60B22
Pignon d’alésage de série 1123181 - 60 / 3/4 po, 22 dents, 0.7500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164975
N° MFR60B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123181 - 60 / 3/4 po, 22 dents, 0.7500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164975
N° MFR60B22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B22 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Diamètre extérieur
    5.6700 po
  • Diamètre du pas
    5.2700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60B22
  • Numéro CUP du fabricant
    662289149834
  • CUP_NON
    662289149834
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif