Motion
60B23
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164984
N° MFR60B23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164984
N° MFR60B23

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B23 SPKT(ANCIEN N° SKSD23)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.5080 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711158647
  • CUP_NON
    781711158647
  • Poids
    7.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif