60B32

Dodge
60B32

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 32 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165070
N° MFR60B32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60B32

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 32 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165070
N° MFR60B32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B32 SPKT 105099

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.6394 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056644
  • CUP_NON
    782475056644
  • Poids
    8.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues