Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60B36

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 36, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165103
N° MFR60B36

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B36 SPKT 105101

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Projection du concentrateur
    1.041 po
  • Diamètre extérieur
    9.0230 po
  • Diamètre du pas
    8.5944 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105101
  • CUP_NON
    782475056712
  • Poids
    11.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues