LF1873K10

Rexnord (RRX)
LF1873K10

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 10.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00165175
N° MFRLF1873K10
Prix130.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF1873K10

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 10.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00165175
N° MFRLF1873K10
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
Votre prix130.87 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF1873K10 LF1873TK10
  • LF1873TAB 10 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    10.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    1.87 lb
  • CUP_NON
    698210695170
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues