60B47
Pignon d’alésage de série 1157627 - 60 / 3/4 po , moyeu B, 47 dents, 0.9375 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165176
N° MFR60B47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1157627 - 60 / 3/4 po , moyeu B, 47 dents, 0.9375 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165176
N° MFR60B47
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B47 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    47
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    11.6500 po
  • Diamètre du pas
    11.2290 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1157627
  • Numéro CUP du fabricant
    662289580989
  • CUP_NON
    662289580989
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    15.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif