Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents50
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur12.3700 po
- Diamètre du pas11.9450 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60B50
- Numéro CUP du fabricant662289319541
- CUP_NON662289319541
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids17.39 lb