60B60

Dodge
60B60

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 60 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165218
N° MFR60B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60B60

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 60 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165218
N° MFR60B60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B60 SPKT 105106

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 2.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    14.3239 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056767
  • CUP_NON
    782475056767
  • Poids
    24.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues