Motion
60B96
Pignon d’alésage de série 1123512 - 60 / 3/4 po , moyeu B, 96 dents, 1.2500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165282
N° MFR60B96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123512 - 60 / 3/4 po , moyeu B, 96 dents, 1.2500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165282
N° MFR60B96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B96 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    23.3600 po
  • Diamètre du pas
    22.9220 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1123512
  • Numéro CUP du fabricant
    662289190188
  • CUP_NON
    662289190188
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    64.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif