80B10

Dodge
80B10

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 10 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165314
N° MFR80B10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B10

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 10 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165314
N° MFR80B10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B10 SPKT 105361

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    10
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 1.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.1831 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475058471
  • CUP_NON
    782475058471
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues