80B10

Martin
80B10

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 80 / 1 po, moyeu B, 10 dents, 1.0000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00165316
N° MFR80B10
Prix58.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B10

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 80 / 1 po, moyeu B, 10 dents, 1.0000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00165316
N° MFR80B10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80B10 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.5625 po
  • Diamètre extérieur
    3.6780 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.6111 po
  • Diamètre du pas
    3.2361 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950019321
  • CUP_NON
    697950019321
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues