Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 1.8750 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.8640 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Numéro CUP du fabricant781711158784
- CUP_NON781711158784
- Poids3.20 lb