Motion
80B13

Dodge
80B13

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 13 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165344
N° MFR80B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B13

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 13 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165344
N° MFR80B13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B13 SPKT 105110

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.1380 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056804
  • CUP_NON
    782475056804
  • Poids
    3.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues