Motion
80B14
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 14, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165352
N° MFR80B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 14, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165352
N° MFR80B14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B14 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.9219 po
  • Diamètre extérieur
    4.9800 po
  • Diamètre du pas
    4.4940 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80B14
  • Numéro CUP du fabricant
    662289120208
  • CUP_NON
    662289120208
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif