Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Projection du concentrateur0.9219 po
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Diamètre du pas5.4420 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant80B17
- Numéro CUP du fabricant662289230280
- CUP_NON662289230280
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids6.52 lb