80B17

Dodge
80B17

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 17 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165384
N° MFR80B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B17

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 17 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165384
N° MFR80B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B17 SPKT 105114

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.4113 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056842
  • CUP_NON
    782475056842
  • Poids
    6.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues