Motion
80B19

Dodge
80B19

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 19, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165409
N° MFR80B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B19

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 19, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165409
N° MFR80B19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B19 SPKT 105116

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    1.055 po
  • Diamètre extérieur
    6.5930 po
  • Diamètre du pas
    6.0479 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105116
  • CUP_NON
    782475056866
  • Poids
    8.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues