80B19

Martin
80B19

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 19 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165411
N° MFR80B19
Prix139.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B19

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 19 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165411
N° MFR80B19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80B19 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    80
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.5930 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.4297 po
  • Diamètre du pas
    6.0755 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.59 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.59 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950020563
  • CUP_NON
    697950020563
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues