80B20

Dodge
80B20

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 20 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165419
N° MFR80B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B20

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 20 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165419
N° MFR80B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B20 SPKT 105117

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.3662 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056873
  • CUP_NON
    782475056873
  • Poids
    10.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues