80B23
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 23 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165446
N° MFR80B23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 23 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165446
N° MFR80B23

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B23 SPKT(ANCIEN N° SKSE23)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.3440 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711165447
  • CUP_NON
    781711165447
  • Poids
    9.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif