80B23
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 23, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165455
N° MFR80B23
Prix167.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 23, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165455
N° MFR80B23
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
Votre prix167.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80B23 SPKT
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Diamètre du pas
    7.344 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • CUP_NON
    097039316592
  • Poids
    9.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues