Motion
80B24
Pignon d’alésage de série 1123686 - 80 / 1 po, 24 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165457
N° MFR80B24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123686 - 80 / 1 po, 24 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165457
N° MFR80B24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B24 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Projection du concentrateur
    1.1718 po
  • Diamètre extérieur
    8.2000 po
  • Diamètre du pas
    7.6610 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80B24
  • Numéro CUP du fabricant
    662289100347
  • CUP_NON
    662289100347
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif