Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents25
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur1.1718 po
- Diamètre extérieur8.5200 po
- Diamètre du pas7.9790 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.1250 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant80B25
- Numéro CUP du fabricant662289220373
- CUP_NON662289220373
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids12.34 lb