Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B28

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 28 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165507
N° MFR80B28

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B28 SPKT 105363

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.1875 à 3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    8.9127 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475058495
  • CUP_NON
    782475058495
  • Poids
    15.62 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues