80B30
Pignon d’alésage de série 1123744 - 80 / 1 po, 30 dents, 1.2500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165523
N° MFR80B30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123744 - 80 / 1 po, 30 dents, 1.2500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165523
N° MFR80B30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B30 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1.4218 po
  • Diamètre extérieur
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.5670 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80B30
  • Numéro CUP du fabricant
    662289260386
  • CUP_NON
    662289260386
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.89 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif