80B31
Pignon d’alésage de série 1123751 - 80 / 1 po , moyeu B, 31 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165532
N° MFR80B31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123751 - 80 / 1 po , moyeu B, 31 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165532
N° MFR80B31
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B31 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    31
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1.4219 po
  • Diamètre extérieur
    10.4300 po
  • Diamètre du pas
    9.8850 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80B31
  • Numéro CUP du fabricant
    662289190331
  • CUP_NON
    662289190331
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    18.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif