80B40

Dodge
80B40

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 40 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165603
N° MFR80B40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80B40

Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 40 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165603
N° MFR80B40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B40 SPKT 105127

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.1875 à 3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    12.7324 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056972
  • CUP_NON
    782475056972
  • Poids
    22.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues