Motion
80B41

Martin
80B41

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 41 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165612
N° MFR80B41
Prix263.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B41

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 41 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165612
N° MFR80B41
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
Votre prix263.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80B41 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    41
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    80
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.625 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.4289 po
  • Diamètre du pas
    13.0635 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.63 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950021317
  • CUP_NON
    697950021317
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    27.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues