80B45

Martin
80B45

Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 45 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165635
N° MFR80B45
Prix246.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B45

Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 45 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165635
N° MFR80B45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix246.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80B45 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    80
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    14.901 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.7019 po
  • Diamètre du pas
    14.3356 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/4 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.9 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950021393
  • CUP_NON
    697950021393
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    31.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues