80C76

Martin
80C76

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 76 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165709
N° MFR80C76
Prix725.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80C76

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 76 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165709
N° MFR80C76
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
Prix725.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80C76 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    76
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    80
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    24.778 po
  • Diamètre de l’étrier
    23.5734 po
  • Diamètre du pas
    24.1984 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.78 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    24.78 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950021751
  • CUP_NON
    697950021751
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    87.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues