100B8
Pignon d’alésage de série 1123991 - 100 / 1-1/4 po , moyeu B, 8 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165736
N° MFR100B8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123991 - 100 / 1-1/4 po , moyeu B, 8 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165736
N° MFR100B8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B8 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    8
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    3.7700 po
  • Diamètre du pas
    3.2660 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1123991
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319640
  • CUP_NON
    662289319640
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif