100B8

Martin
100B8

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, 1.0000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00165738
N° MFR100B8
Prix75.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B8

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, 1.0000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00165738
N° MFR100B8
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
Prix75.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B8 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    8
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    3.7680 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.0164 po
  • Diamètre du pas
    3.2664 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.77 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.77 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022611
  • CUP_NON
    697950022611
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif