100B10

Martin
100B10

Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 10, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165755
N° MFR100B10
Prix109.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B10

Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 10, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165755
N° MFR100B10
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
Votre prix109.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B10 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.6000 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.7951 po
  • Diamètre du pas
    4.045 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022659
  • CUP_NON
    697950022659
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues