100B11
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 11, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165766
N° MFR100B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 11, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00165766
N° MFR100B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B11 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Projection du concentrateur
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    5.0100 po
  • Diamètre du pas
    4.4370 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.6920 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289300594
  • CUP_NON
    662289300594
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif