Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents14
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.1875 po
- Projection du concentrateur0.9375 po
- Diamètre extérieur6.2300 po
- Diamètre du pas5.6170 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.692 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant100B14
- Numéro CUP du fabricant662289240678
- CUP_NON662289240678
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids7.86 lb