Motion
100B15

Dodge
100B15

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165809
N° MFR100B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100B15

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165809
N° MFR100B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B15 SPKT 105136

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.9683 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057061
  • CUP_NON
    782475057061
  • Poids
    8.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues