Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.5000 po
- Projection du concentrateur1.0625 po
- Diamètre extérieur7.0300 po
- Diamètre du pas6.4070 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Largeur de la dent0.692 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant100B16
- Numéro CUP du fabricant662289200627
- CUP_NON662289200627
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids10.23 lb