Motion
100B16

Dodge
100B16

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165819
N° MFR100B16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100B16

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165819
N° MFR100B16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B16 SPKT 105137

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.3662 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057078
  • CUP_NON
    782475057078
  • Poids
    9.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues