Motion
100B19
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165847
N° MFR100B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165847
N° MFR100B19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B19 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-5/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.2400 po
  • Diamètre du pas
    7.595 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • CUP_NON
    662289180639
  • Poids
    14.65 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif