Motion
100B19

Dodge
100B19

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165849
N° MFR100B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100B19

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165849
N° MFR100B19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B19 SPKT 105140

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.5599 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057108
  • CUP_NON
    782475057108
  • Poids
    13.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues