Aperçu
Description du fabricant
100B20 SPKT
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Numéro de chaîne100
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4-1/2 po
- Diamètre extérieur8.6420 po
- Diamètre de l’étrier7.2406 po
- Diamètre du pas7.9906 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Largeur de la dent0.692 po
- Hauteur de la dimension de stockage2 po
- Longueur de la dimension de stockage8.64 po
- Largeur de la dimension de stockage8.64 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950022949
- CUP_NON697950022949
- Catalogue du fabricant
- Poids13.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité