Motion
100B22
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165890
N° MFR100B22
Prix288.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165890
N° MFR100B22
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
Votre prix288.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B22 SPKT
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • CUP_NON
    097039317186
  • Poids
    17.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues