Motion
100B23

Martin
100B23

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165896
N° MFR100B23
Prix283.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B23

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165896
N° MFR100B23
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
Votre prix283.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B23 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    100
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    9.8440 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.4085 po
  • Diamètre du pas
    9.1799 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.84 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.84 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023038
  • CUP_NON
    697950023038
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues