Motion
100B24

Martin
100B24

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165906
N° MFR100B24
Prix371.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B24

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165906
N° MFR100B24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix371.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B24 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    10.245 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.8266 po
  • Diamètre du pas
    9.5766 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Numéro de chaîne
    100
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.24 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.24 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023069
  • CUP_NON
    697950023069
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    19.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues