Motion
100B25
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165912
N° MFR100B25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165912
N° MFR100B25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B25 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    10.6500 po
  • Diamètre du pas
    9.9730 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1124163
  • Numéro CUP du fabricant
    662289270774
  • CUP_NON
    662289270774
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    19.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif