Motion
100B28
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165928
N° MFR100B28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165928
N° MFR100B28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B28 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    11.8400 po
  • Diamètre du pas
    11.1640 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3125 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100B28
  • Numéro CUP du fabricant
    662289220724
  • CUP_NON
    662289220724
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    26.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif