Motion
100B28
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165935
N° MFR100B28
Prix360.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165935
N° MFR100B28
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
Prix360.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B28 SPKT
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • CUP_NON
    097039317247
  • Poids
    25.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues