Motion
100B42

Martin
100B42

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165998
N° MFR100B42
Prix626.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B42

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00165998
N° MFR100B42
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
Prix626.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B42 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    17.430 po
  • Diamètre de l’étrier
    15.9769 po
  • Diamètre du pas
    16.7269 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3125 po
  • Numéro de chaîne
    100
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.43 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.43 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023465
  • CUP_NON
    697950023465
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    50.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues