Motion
100B45

Martin
100B45

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 45 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166008
N° MFR100B45
Prix672.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100B45

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 45 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166008
N° MFR100B45
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
Votre prix672.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100B45 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    100
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5 po
  • Diamètre extérieur
    18.626 po
  • Diamètre de l’étrier
    17.1586 po
  • Diamètre du pas
    17.9195 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3125 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.63 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023519
  • CUP_NON
    697950023519
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    54.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues