100B48
Pignon d’alésage de série 1124262 - 100 / 1-1/4 po , moyeu B, 48 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166014
N° MFR100B48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1124262 - 100 / 1-1/4 po , moyeu B, 48 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166014
N° MFR100B48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100B48 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.8200 po
  • Diamètre du pas
    19.1120 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1124262
  • Numéro CUP du fabricant
    662289300815
  • CUP_NON
    662289300815
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    62.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif